Eaton Electric - Pluggbar Hirschmann utendørs - 500364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 690 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653003571
Elnummer
4560203
Leverandørens varenummer
500364
Typebeskrivelse
4560203
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
690 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Min. dybde på apparatboks:
27,5 mm
Forenklet installasjon med faststrøm direkte ut til solskjermingen. Utendørs aktuator med rask installasjon mot solskjermingen via Hirschmann koblinger. Aktuatoren kan styre utendørs motorisert solskjerming med predefinerte styringsalternativer f.eks styring av Zip-screens, persienner og markiser. Aktuatoren har mulighet for automatisk kalibrering av kjøretid med definerte endestoppbrytere og kan overvåke den faktiske posisjonen til solskjermingen. I tillegg støtter aktuatoren også en rekke sikkerhetsfunksjoner som en sikkerhetsposisjon ved regn og/eller vind samt mulighet for sperre av betjening, for å sikre at solskjermingen ikke lukkes hvis f.eks terrassedøren er åpen.
Mulighet til betjening av motorisert solskjerming via trådløse brytere, sensorer og app.