Eaton Electric - PN3-XPA PARALELLDRIFT - 283473

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082834739

Elnummer

4359012

Leverandørens varenummer

283473

Typebeskrivelse

PN3-XPA

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

PARALELLDRIFT