Eaton Electric - Posisjonsbryter, 1N/O+1N/C, base, fjærlås - 106829

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081065899

Elnummer

4356170

Leverandørens varenummer

106829

Typebeskrivelse

LS-S11-24DFT-ZBZ/X

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

60 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

173 mm

Sensorens lengde:

39 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

6 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,8 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,3 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Posisjonsbryter, Baseenhet: Posisjonsbryteres, Posisjon sikkerhetsbryteres, Gruppereferanse: LS…ZBZ/X, Produktrekkevidde: Baseenhet med fjærlås (lukket krets prinsippet), Beskyttelsesgrad: IP65, Egenskaper: Base enhet, utvidbar, Omgivelsestemperatur: -25 - +40 °C, Beskrivelse: med sammenkoblingsovervåking, med tilleggsutløsermekanisme, overvåking av dørposisjon: kontinuerlig, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, med positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Kontrollspenning for magnetisk driver: Us= 24 V DC V, Hus: isolert Materielle, Tilkoblingsstype: skrutilkobling, Standarder: IEC/EN 60947