Eaton Electric - Posisjonsbryter, Justerbar rullearm, komplett enhet, 1 N/O, 1 NC, Sneppbetjent kontakt - JA - 106803

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Posisjonsbryter, Justerbar rullearm, komplett enhet, 1 N/O, 1 NC, Sneppbetjent kontakt - JA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Rullearm, justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081065707

Elnummer

4315216

Leverandørens varenummer

106803

Typebeskrivelse

LS-S11S/RLA

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Rullearm, justerbar

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

31 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

61 mm

Sensorens lengde:

33,5 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

6 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,8 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,3 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Posisjonsbryter, Baseenhet: Posisjonsbryteres, Posisjon sikkerhetsbryteres, Gruppereferanse: LS(M)-…, Produktrekkevidde: Justerbar rullearm, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, Egenskaper: komplett enhet, Omgivelsestemperatur: -25 - +70 °C, Snepp-betjent kontakt: ja, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Notater: = sikkerhetsfunksjon, med positiv åpning i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Positiv åpning (ZW): ja, Farge på deksel til kapsling: gul, Hus: isolert Materielle, Tilkoblingsstype: skrutilkobling, Standarder: IEC/EN 60947