Eaton Electric - Programeringskabel, RS-232 serial - 136229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081330225
Elnummer
4315385
Leverandørens varenummer
136229
Typebeskrivelse
E59RP1
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Tilleggsutstyr til IPROX-E59 serien, produktegenskaper: tilgjengelig som DC 3 wire versjon. Pålitelig gjennkjenning av metall objekter på opp til 3 ganger rekkevidde av konvensjonelle skjermede elle uskjermede induktive sensorer.Høykvalitets konstruksjon bruker ett rør av rustfritt stål, 360° dual-color LED indikator, Ryton® støtresistant og vibrasjonsabsorberende stoff. den automatiske konfigurasjonen detekterer NPN og PNP tilkoblinger og bryter sensoren uten brukerinteraksjon. Justerbar rekkevidde ingen inngang bak (metall) Har deklerasjoner og hastighetsgjennkjenning takket være den mikroprossessor baserte Smart-Sense™ teknologien. Valgfri PC programeringskabel og Windows-basert ProxView konfigurasjon software gjør det enkelt og tilpasse sensorer. Motstandsdyktig til høye inteferensverdier (opp til 20 V/m). Tåler ekstreme temperaturer (-40 °C).


