Eaton Electric - Q18LF-BL SIGNALLAMPE FLAT RMQ 16 BL - 88270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 16 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080882701
Elnummer
4356307
Leverandørens varenummer
88270
Typebeskrivelse
Betjeningsmateriell og signall
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Blå
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
16 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


