Utgått

Eaton Electric - Q18LTR-BL RASTET LYSTRYKKNAPP RMQ16 BL - 86813

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Q18LTR-BL RASTET LYSTRYKKNAPP RMQ16 BL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Blå

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Kvadratisk

  • Hulldiameter - 16 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

RMQ-16

EAN/GTIN

4015080868132

Elnummer

4356296

Leverandørens varenummer

86813

Typebeskrivelse

Betjeningsmateriell og signall

Farge på knapp:

Blå

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Kvadratisk

Hulldiameter:

16 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

16 mm

Åpningens høyde:

6 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

1

Lystrykknapper Lystrykknapper