Eaton Electric - Quarts digi.ASTRO ukesur - 167381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...240 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081638819
Elnummer
1456983
Leverandørens varenummer
167381
Typebeskrivelse
Tidsur/ koblingsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...240 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
0
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0 s
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
128 mm
Dybde:
60 mm


