Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - R-MHEAT-30W Varmeelement 30W 230V IP44 - 2458030

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - R-MHEAT-30W Varmeelement 30W 230V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081637744

Elnummer

2458030

Leverandørens varenummer

2458030

Typebeskrivelse

R-MHEAT-30W

Varmeelement, 30W, 230V AC 50/60Hz, 1A, IP44