Eaton Electric - Radiatortermostat CHVZ-01/05 - 195213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xComfort
EAN/GTIN
9010238083028
Elnummer
4560770
Leverandørens varenummer
195213
Typebeskrivelse
4560770
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0 A
Antall utganger:
0
Maks utgangsstrøm:
0 A
Bryterspenning:
0...0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Den har et stort display med enkel betjening og barnesikring som både viser settpunktstemperatur og den faktiske temperaturen i tillegg til forskjellige statusinformasjoner.
Den kan brukes frittstående eller sammen med sentralstyringer som f.eks xComfort Bridge, Smart Home Controller, Sensio X1, eller andre sentralstyringer.
Batteriforsynt: 2x1,5V (AA)
Kompatible ventiler:
1) Uten adapter, med standard M30 gjenger:
Heimeier, Junkers Landy + Gyr,
MNG, Honeywell-Braukmann,
Oventrop, Schlösser, Simplex, Valf
Sanayii, Metrik Maxitrol, Watts,
Wingenroth (Wiroflex), R.B.M.,
Jaga, Siemens, Idmar
2) med vedlagte adaptere
Fabrikat/Type Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL
3) Supplerende adapterere tilgjengelig: M28 x 1.5mm Herz, TA, Comap og Markaryds adapter
Merk: For å sikre optimal måling av romtemperaturen,
anbefales det å bruke RF radiatortermostat
sammen med en sentral komponent (f.eks. xComfort Bridge, Smart Home Controller eller Sensio X1) og en temperaturføler/romtermostat. I så tilfelle, følg montasjeanvisningen
for romtermostaten.


