Eaton Electric - RC dempeledd, 110 - 240 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILMP32 - DILMP45 - 281203

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - RC-krets

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38

EAN/GTIN

4015082812034

Elnummer

4131891

Leverandørens varenummer

281203

Typebeskrivelse

DILM32-XSPR240

Funksjon:

RC-krets

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

RC Dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 110 - 240 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45