Eaton Electric - RC dempeledd, 110 - 240 AC V, Brukes med: DILM40 - DILM95, DILMP63 - DILMP200 - 281206

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225

EAN/GTIN

4015082812065

Elnummer

4131893

Leverandørens varenummer

281206

Typebeskrivelse

DILM95-XSPR240

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

RC Dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 110 - 240 AC V, Brukes med: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200