Eaton Electric - RC dempeledd, 240 AC V, Brukes med: DILMT40 - DILMT95 - 190952
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081911752
Elnummer
4301163
Leverandørens varenummer
190952
Typebeskrivelse
DILMT95-XSPR240
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
RC dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 240 AC V, Brukes med: DILMT40 - DILMT95


