Eaton Electric - RCDILE250 RC suppressor, 250VAC, for DIL - 46320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080463207
Elnummer
4110172
Leverandørens varenummer
46320
Typebeskrivelse
RCDILE250
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
RC Dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Beskrivelse: RC demping, Spolespenning: Us 110 - 250 AC V, Brukes med: DILE...