Eaton Electric - RECESSED BASE WITH COVER Crys Crystal Way innfellingsmodul - LUM10563

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 272 mm
Bredde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191105631
Elnummer
6617083
Leverandørens varenummer
LUM10563
Typebeskrivelse
6617083
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
272 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
22 mm


