Eaton Electric - Reduksjon 40-20 mm. - 70007183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126366334
Elnummer
1250980
Leverandørens varenummer
70007183
Typebeskrivelse
Kontramutter - reduksjon -
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Metrisk utvendige gjengemål:
40
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
- Polyamid - Polystrol REDUKSJON, Polyamid,glassfiberforsterket, halogenfri Farge: Lys grå RAL 7035 1893/....


