Utgått

Eaton Electric - Reduksjon 63-32 mm. - 70007191

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Reduksjon 63-32 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 32

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Materiale - Plast

  • Forniklet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126366426

Elnummer

1250988

Leverandørens varenummer

70007191

Typebeskrivelse

Kontramutter - reduksjon -

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

32

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Materiale:

Plast

Forniklet:

nei

Metrisk utvendige gjengemål:

63

Materialkvalitet:

Polyamid

Eksplosjonssikker:

nei

- Polyamid - Polystrol REDUKSJON, Polyamid,glassfiberforsterket, halogenfri Farge: Lys grå RAL 7035 1893/....