Eaton Electric - Reduksjon PG gjenger 36-29 - 70007168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Gjengemål PG innvendig - 29
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126024067
Elnummer
1250950
Leverandørens varenummer
70007168
Typebeskrivelse
Pakknipler - tetningsplugger -
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengemål PG utvendig:
36
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
PG og mm. størrelser - Polystyren - Polyetylen - Polyamid REDUKSJON / UTVIDELSE PG-størrelser. Polyamid, glassfiberforsterket, halogenfri Flammehemmende 1891/... og 1893/...


