Eaton Electric - REKKEKLEMMEMODUL 1x2MODUL - 70007934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153021952
Elnummer
2464377
Leverandørens varenummer
70007934
Typebeskrivelse
2464377
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


