Eaton Electric - REKKEKLEMMEMODUL 2x3MODUL - 70007937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153022003
Elnummer
2464380
Leverandørens varenummer
70007937
Typebeskrivelse
2464380
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


