Eaton Electric - Relay Card-MS - 744-07774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 70 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172101884
Elnummer
6617108
Leverandørens varenummer
744-07774
Typebeskrivelse
6617108
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
100 mm
Industrial Gateway Card (Modbus TCP/RTU)


