Eaton Electric - REM/C LED INDICATOR CONTINUOS Alarmindikator 5-30Vdc IP23 - 600111FUL-0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Antall modi - 2
Funksjon blitzlys - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112058553
Elnummer
6201217
Leverandørens varenummer
600111FUL-0000
Typebeskrivelse
6201217
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Antall modi:
2
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon blinklys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Strømforbruk:
0,006 A
Effekt:
0,15 W
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Solardrift:
nei
Standby-tid opptil:
0 h
Godkjent iflg. ICAO:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Strømforbruk: 6mA, 15mA (AV versjon)
Temperatur: - 20ºC til + 60ºC
Beskyttelse: IP23
Materiale: ABS
Vekt: 0.08 kg LED 0.1Kg LED
Mål: 87 x 48/63mm
Farge: hvit
Linse farge: rød


