Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - RM2 Radiomodul batteridrevne løsni - Y7-71005482

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - RM2 Radiomodul batteridrevne løsni

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Nominell spenning - 9 V

  • Indikering gjenstående tid - nei

  • Tilkobling - Fast

  • Sensor - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090033321183

Elnummer

1414016

Leverandørens varenummer

Y7-71005482

Typebeskrivelse

1414016

Monteringsmetode:

Påvegg

Nominell spenning:

9 V

Indikering gjenstående tid:

nei

Tilkobling:

Fast

Sensor:

nei

Impulsinngang:

nei

Innebygd summer:

nei

Materiale:

Andre

RM-2 er en radiomodul som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom EFP komfyrsensor (CR5/ CR8) og EFP sentralen (CU3/ SG2). Radiomodul RM-2 består av 4 komponenter: Radiosender, radiomottaker, batteri (for bruk med sensor CR8) og strømadapter 230/9V (for bruk med sensor CR5). Systemet er testet og godkjent ved akkreditert testhus iht. til EN 50615/ NEK 400:2015