Eaton Electric - Rolp LX hvit/rød IP65 8500024FULL-0024X - 8500024FULL-0024X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112096791
Elnummer
6201220
Leverandørens varenummer
8500024FULL-0024X
Typebeskrivelse
6201220
RoLP LX Wall er kombinert sirene og blinklys som trekker lite strøm. Den er meget effektiv noe som gjør den ideell som signalisering når lyden fra kun sirene er en utfordring. Driftsspenning: 9 - 15Vdc 18 - 28Vdc Strømforbruk: 22-37mA Beskyttelse: IP65
Materiale sokkel: ABS Linse: Polycarbonat
Vekt: 0.2Kg
Mål: 95 x 135 x 95mm
Farge: hvit
Blinkefarge: rød
Lydnivå:106dB
Blinkfrekvens: 1Hz
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Materiale sokkel: ABS Linse: Polycarbonat
Vekt: 0.2Kg
Mål: 95 x 135 x 95mm
Farge: hvit
Blinkefarge: rød
Lydnivå:106dB
Blinkfrekvens: 1Hz
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC


