Eaton Electric - Rolp LX rød/rød IP65 Sirene og blinklys Rød kapsli - 8500025FULL-0025X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Type akustisk signalgiver - Sirene
Akustisk signaltype - Puls/tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,028 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8054934906558
Elnummer
6201221
Leverandørens varenummer
8500025FULL-0025X
Typebeskrivelse
6201221
Strømtype:
DC
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,028 A
Effekt:
0,672 W
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
102 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
Ja
Romvolum dekningsområde:
135 m³
Materiale sokkel: ABS Linse: Polycarbonat
Vekt: 0.2Kg
Mål: 95 x 135 x 95mm
Farge: rød
Blinkefarge: rød
Lydnivå:106dB
Blinkfrekvens: 1Hz
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC


