Eaton Electric - Rolp Sirene Rød Lav sokkel 18-24V - 540501FULL-0389X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 32
Kapslingsfarge - Rød
Lydstyrke - 102 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112032843
Elnummer
6201219
Leverandørens varenummer
540501FULL-0389X
Typebeskrivelse
6201219
Antall toner:
32
Kapslingsfarge:
Rød
Lydstyrke:
102 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Strømforbruk:
0,012 A
Med kontakt:
nei
Roshni Low Profile (RoLP) er markedsledende innen konvensjonelle sirener for brannvarsling. Kan også brukes innen sikkerhet, generell signalisering og prosessalarmer. De brede spekteret i driftsspenning og utvalg av signaltoner gjør den godt egnet i mange applikasjoner. Driftsspenning: 9 - 28Vdc Beskyttelse: IP54 lav sokkel IP65 høy sokkel
Materiale: ABS
Vekt: 0.25Kg
Mål: 93 x 63 og 93 x 93 mm
Farger: Rød eller hvit
24Vac versjon tilgjengelig
Strømforbruk: 12mA
Lydnivå: 102dB
Toner: 32 stk valgbare
Alarmnivåer: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Materiale: ABS
Vekt: 0.25Kg
Mål: 93 x 63 og 93 x 93 mm
Farger: Rød eller hvit
24Vac versjon tilgjengelig
Strømforbruk: 12mA
Lydnivå: 102dB
Toner: 32 stk valgbare
Alarmnivåer: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC


