Eaton Electric - Rolp Solista rød/rød IP65 Sirene og rød LED blinklys Rø - 8210113FULL-0016X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Farge på lampehette - Rød
Akustisk signaltype - Puls/tone
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,015 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112056818
Elnummer
6201223
Leverandørens varenummer
8210113FULL-0016X
Typebeskrivelse
6201223
Strømtype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Akustisk signaltype:
Puls/tone
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,015 A
Effekt:
0,5 W
Lampetype:
LED
Lydstyrke:
102 dB
Optisk signaltype:
Blitslys
Type akustisk signalgiver:
Sirene
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med kontakt:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei
Egnet for veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Strømforbruk: 15mA Beskyttelse: IP65
Materiale sokkel: ABS Linse: Polycarbonat
Vekt: 0.3Kg
Mål: 93 x 110mm
Farge: rød
Blinkefarge: rød
Lydnivå:102dB
Signaltoner: 32
Lysutbytte; > 0.5cd
Blinkfrekvens: 1Hz
Volumkontroll: 10dB
Polaritetsovervåking
Temperatur: - 10ºC til + 55ºC