Eaton Electric - RoundTech MR EC markeringslys RoundTech Med. innfelt marker - RT2R2EC4ICGL3H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Maks systemeffekt - 2 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191812553
Elnummer
6617200
Leverandørens varenummer
RT2R2EC4ICGL3H
Typebeskrivelse
RTECH ME EC 20M CGL+ 4I M 3H IP43
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Maks systemeffekt:
2 W
Lysstrøm I standby modus:
100 lm
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...45 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
40...40 lm
Virkningsgrad:
0,6
Deteksjonsavstand:
20 m
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
110 mm
Lengde:
227 mm
Ytre diameter:
227 mm
Innbyggingsbredde:
64 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
38 mm
Innbyggingslengde:
38 mm
Innfellingsdiameter:
64 mm
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Tilkoblingsledning med nettkontakt (2P+E)