Eaton Electric - RoundTech MR SEO 1t ATF 200lm RoundTech Medium innfelt selv - RT2RSEO200ATF1HIP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 1,1 W
Lysstrøm I standby modus - 60 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191812423
Elnummer
6617195
Leverandørens varenummer
RT2RSEO200ATF1HIP
Typebeskrivelse
RTECH MR SEO ATF 200 MNM 1H IP65
Monteringsmetode:
Innbygning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
1,1 W
Lysstrøm I standby modus:
60 lm
Fargetemperatur:
5700...5700 K
Nominell driftstid:
1...1 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
4
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Fokuslinse
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...50 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Virkningsgrad:
0,6
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
38 mm
Lengde:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
64 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
38 mm
Innbyggingslengde:
38 mm
Innfellingsdiameter:
64 mm
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Tilkoblingsledning med nettkontakt (2P+E)