Eaton Electric - RoundTech MR SEO 1t CGL+ 200l RoundTech Medium innfelt CGL+ - RT2RSEO200CGL1HIP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 4
Lysstrøm I standby modus - 60 lm
Nominell driftstid - 1...1 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191812454
Elnummer
6617197
Leverandørens varenummer
RT2RSEO200CGL1HIP
Typebeskrivelse
RTECH MR SEO CGL+ 200 MNM 1H IP65
Monteringsmetode:
Innbygning
Strømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder:
4
Lysstrøm I standby modus:
60 lm
Nominell driftstid:
1...1 h
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Ensidig
Med piktogram:
nei
Overvåkingsinnretning:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Batterikvalitet:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Fokuslinse
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Slagfasthet:
IK04
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...50 °C
Maks systemeffekt:
1,1 W
Effektiv lysstrøm:
200 lm
Fargetemperatur:
5700...5700 K
Virkningsgrad:
0,6
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
38 mm
Lengde:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
64 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
38 mm
Innbyggingslengde:
38 mm
Innfellingsdiameter:
64 mm
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Tilkoblingsledning med nettkontakt (2P+E)