Eaton Electric - RoundTech MR SEO 3t CGL+ 200l RoundTech Medium innfelt CGL+ - RT2RSEO200CGL3HIP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
For merking - Klistermerke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660191812478
Elnummer
6617198
Leverandørens varenummer
RT2RSEO200CGL3HIP
Typebeskrivelse
RTECH MR SEO CGL+ 200 MNM 3H IP65
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
For merking:
Klistermerke
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass matt/satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Lysfordeler:
Fokuslinse
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Slagfasthet:
IK05
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...45 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
38 mm
Lengde:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
110 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
38 mm
Innfellingsdiameter:
64 mm
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Tilkoblingsledning med nettkontakt (2P+E)