Eaton Electric - RVS-1N/125 Blå lask mellom samleskinner - 215612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 1
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238140561
Elnummer
1654962
Leverandørens varenummer
215612
Typebeskrivelse
RVS-1N/125
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
1
Lengde:
160 mm
Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter,jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)


