Eaton Electric - RVS-1PHAS/125 Lask/serieforbindelse 1 fas 1 - 215610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 1
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238140585
Elnummer
1624114
Leverandørens varenummer
215610
Typebeskrivelse
RVS-1PHAS/125
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
1
Lengde:
160 mm
Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter,jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)


