Eaton Electric - S14 SKAP IP31/41 300x650mm 1x4MOD - 70008054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/innfelt/delvis innfelt
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Bredde - 300 mm
Dybde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153000018
Elnummer
2464525
Leverandørens varenummer
70008054
Typebeskrivelse
2464525
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt/delvis innfelt
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Bredde:
300 mm
Dybde:
210 mm
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


