Eaton Electric - S56 - 70008067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/innfelt/delvis innfelt
Materiale - Stål
Høyde - 950 mm
Bredde - 1300 mm
Dybde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153000315
Elnummer
2464538
Leverandørens varenummer
70008067
Typebeskrivelse
2464538
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt/delvis innfelt
Materiale:
Stål
Høyde:
950 mm
Bredde:
1300 mm
Dybde:
210 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.