Eaton Electric - SAMLESK Z-GV-16/1P+N-2TE/16 L1,N 2-FAS 285MM - 271075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 1
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082710750
Elnummer
1657113
Leverandørens varenummer
271075
Typebeskrivelse
Z-GV-16/1P+N-2TE/16
Antall faser:
2
Antall poler:
1
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå