Eaton Electric - Samleskinne 3p 6mod 10mm² - EP-501075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 106 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653035190
Elnummer
1604095
Leverandørens varenummer
EP-501075
Typebeskrivelse
1604095
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
106 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå