Eaton Electric - Samleskinne 3p+N 2m 16mm² - EP-501072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,8 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1016 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010653035169
Elnummer
1604098
Leverandørens varenummer
EP-501072
Typebeskrivelse
1604098
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,8 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1016 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
54
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
27
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
400 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


