Eaton Electric - SAMLESKINNE 4BR. B3.0/4-PKZ0 FOR 4 MOTORV.BRYTERE MOELLER - 63960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 45 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 180 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080639602
Elnummer
4357209
Leverandørens varenummer
63960
Typebeskrivelse
SAMLESKINNE 4 BRYTERE
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
45 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
180 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Svart
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


