Eaton Electric - SAMLESKINNE G-2L-106 ML 6POL MOELLER - 215642
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 103 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4025221021074
Elnummer
1657152
Leverandørens varenummer
215642
Typebeskrivelse
EVG-2PHAS/6MODUL
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
103 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


