Eaton Electric - SAMLESKINNE G-2L-210ML-12 POL MOELLER - 215641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4025221021081
Elnummer
1657153
Leverandørens varenummer
215641
Typebeskrivelse
EVG-2PHAS/12MODUL
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
210 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


