Eaton Electric - SAMLESKINNE G-3L-190ML 3 FAS MOELLER - 215645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 157 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4025221021319
Elnummer
1657142
Leverandørens varenummer
215645
Typebeskrivelse
SAMLESK.3-FAS 1+2+3-POL 9mod
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
157 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
9
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


