Eaton Electric - SAMLESKINNE PM3.16 3 FAS L1, L2, L3 16 moduler - 285381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 286 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082853815
Elnummer
1657145
Leverandørens varenummer
285381
Typebeskrivelse
EVG-3PHAS/16MODUL
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
286 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
5
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei