Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GV-16/3P-3TE L1,L2,L3 3-FAS 1000MM - 271064

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GV-16/3P-3TE  L1,L2,L3 3-FAS 1000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 0 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082710644

Elnummer

1657117

Leverandørens varenummer

271064

Typebeskrivelse

SAMLESK.3-FAS 1+2+3-POL 1000mm

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

0 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

1000 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

0

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

0 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne Z-GV-16/3P-3TE. Se utvalgsguide i lenken reservedelsliste.