Eaton Electric - SAMLESKINNE Z-GV-16/3P+N-4TE L1-L2-L3-N 3-FAS+N 1000MM - 271066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082710668
Elnummer
1657123
Leverandørens varenummer
271066
Typebeskrivelse
Z-GV-16/3P+N-4TE
Antall faser:
4
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
1000 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
0
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
0 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
415 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei