Eaton Electric - SE-RS-I43 Samleskinne montasje 3p i=250A - 44005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Maks merkestrøm - 250 A
Skinneavstand - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080440055
Elnummer
2502205
Leverandørens varenummer
44005
Typebeskrivelse
SE-RS-I43
Antall poler:
3
Maks merkestrøm:
250 A
Skinneavstand:
50 mm
Samleskinne montasje, 3p, i=250A


