Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - SE-RS-I44 Samleskinne montasje 3p I=250A - 1890

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - SE-RS-I44 Samleskinne montasje 3p I=250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Maks merkestrøm - 250 A

  • Skinneavstand - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080018902

Elnummer

2502016

Leverandørens varenummer

1890

Typebeskrivelse

SE-RS-I44

Antall poler:

3

Maks merkestrøm:

250 A

Skinneavstand:

50 mm

Samleskinne montasje, 3p, I=250A

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien