Eaton Electric - SERIEFORBINDELSE/SKINNE - 215618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 3
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238140509
Elnummer
1654960
Leverandørens varenummer
215618
Typebeskrivelse
RVS-3PHAS/150
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
3
Lengde:
160 mm
Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter,jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)


