Eaton Electric - SET XC104-CPU XN322-8DIO CODESYS-3-LIC - 199983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inneholder funksjonsbyggeklosser - nei
Inneholder grunnenhet - Ja
Inneholder modulrack - nei
Inneholder strømforsyning - nei
Inneholder analog inngangsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081997565
Elnummer
4501187
Leverandørens varenummer
199983
Typebeskrivelse
XC104 Starter Set
Inneholder funksjonsbyggeklosser:
nei
Inneholder grunnenhet:
Ja
Inneholder modulrack:
nei
Inneholder strømforsyning:
nei
Inneholder analog inngangsmodul:
nei
Inneholder analog utgangsmodul:
nei
Inneholder digital inngangsmodul:
Ja
Inneholder digital utgangsmodul:
Ja
Inneholder funksjonsmodul:
Ja
Inneholder teknologimodul:
nei
Inneholder kommunikasjonsmodul:
Ja
Inneholder minneenhet:
Ja
Inneholder simuleringsmodul:
nei
Inneholder forbindelseskabel:
Ja
Inneholder betjeningsenhet:
nei
Inneholder monitor:
nei
Inneholder programvare for programmering:
Ja
Inneholder teknisk programvare:
Ja
Inneholder visualiseringsprogramvare:
Ja
Inneholder bibliotek:
Ja
Inneholder dokumentasjon:
Ja
Inneholder ytterligere komponenter:
Ja
Programvare forhåndsinstallert:
Ja


