Eaton Electric - SG-2 Komfyrvaktrelé SG-2 - 71004532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Indikering gjenstående tid - nei
Tilkobling - Fast
Sensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090033321152
Elnummer
1414015
Leverandørens varenummer
71004532
Typebeskrivelse
1414015
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Indikering gjenstående tid:
nei
Tilkobling:
Fast
Sensor:
nei
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
58 mm
2 modulers komfyrvaktsentral med eksternt utgangsignal for varsling mot f. eks. nummersendere, SD-anlegg, etc. Benyttes sammen med EFP komfyrvaktsensor og arbeidsstrømutløser eller kontaktor (NC)


